Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie

Diam. jadr. vrták na suché vŕtanie PREMIUM 23
KORUNKA JADROVA DIA-LS-1 1/4IN-D112-L400

Obj. č. 5456275112

EAN 4099618029677

Cena za zvolené balenie
Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie

Obj. č. 5456275112

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne univerzálne prémiové diamantové jadrové vrtáky na suché vŕtanie s veľmi vysokou rýchlosťou vŕtania a veľmi dlhou životnosťou

Vysoká nákladová efektívnosť


Nový diamantový poťah zaručuje optimálnu rýchlosť vŕtania a prevádzkovú životnosť a súčasne široký rozsah aplikácií -> Jeden jadrový vrták pre široký rozsah rôznych stavebných materiálov.



Špeciálny proces zvárania laserom


Na optimálne pripojenie segmentov k telu jadrového vrtáka



Rýchle a jednoduché zachytenie


Zachytenie s týmto výrobkom je jednoduché v porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Univerzálne vhodné pomôcky na rezanie závitov pre všetky priemery vrtákov v závislosti od pracovnej dĺžky. Veľmi jednoduché odstránenie.



Menší odpor v materiáli


Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Tiež to uľahčuje počiatočnú fázu vŕtania.



Mimoriadne dlhá životnosť


Mimoriadne vysoké segmenty v porovnaní s mnohými konkurenčnými produktmi, čo umožňuje dosiahnuť výrazne dlhšiu životnosť



Priemer 68 mm a priemer 82 mm sú mimoriadne vhodné na montáž vypínačov a rozvodných škatúľ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pálená tehla, murivo, vápenno-piesková tehla, pórobetón, porézny betón, betónové tehly, poter, malta, omietka

  • Ďalšie použitia nájdete v prehľade použitia

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Riešenie problémov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

112 mm

Pracovná dĺžka

400 mm

Dĺžka

476 mm

Verzia

Segmentované

Výška segmentu

11 mm

Hrúbka segmentu

3 mm

Počet segmentov

7 KS

Prípojný závit

11/4“

Spojenie segmentov

Laser

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Navrtávacia pomôcka na diamantové vŕtacie korunky

VRTAK CENTROVACI-JADROVY-DIA-SUCHE-90MM

Univerzálne vhodné na vŕtacie korunky 1 ¼ palca od pr. 52 mm
x 1 ks
Navrtávacia pomôcka na diamantové vŕtacie korunky

VRTAK CENTROVACI-JADROVY-DIA-SUCHE-400MM

Univerzálne vhodné na vŕtacie korunky 1 ¼ palca od pr. 52 mm
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie