Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie
Diam. jadr. vrták na suché vŕtanie PREMIUM 23
KORUNKA JADROVA DIA-LS-1 1/4IN-D202-L400
Obj. č. 5456275202
EAN 4099618029554
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoká nákladová efektívnosť
Nový diamantový poťah zaručuje optimálnu rýchlosť vŕtania a prevádzkovú životnosť a súčasne široký rozsah aplikácií -> Jeden jadrový vrták pre široký rozsah rôznych stavebných materiálov.
Špeciálny proces zvárania laserom
Na optimálne pripojenie segmentov k telu jadrového vrtáka
Rýchle a jednoduché zachytenie
Zachytenie s týmto výrobkom je jednoduché v porovnaní s konkurenčnými výrobkami. Univerzálne vhodné pomôcky na rezanie závitov pre všetky priemery vrtákov v závislosti od pracovnej dĺžky. Veľmi jednoduché odstránenie.
Menší odpor v materiáli
Segmenty, ktoré sú približne o 10 % užšie ako tie v konkurenčných produktoch, predchádzajú nadmerným stratám spôsobeným trením. Tiež to uľahčuje počiatočnú fázu vŕtania.
Mimoriadne dlhá životnosť
Mimoriadne vysoké segmenty v porovnaní s mnohými konkurenčnými produktmi, čo umožňuje dosiahnuť výrazne dlhšiu životnosť
Priemer 68 mm a priemer 82 mm sú mimoriadne vhodné na montáž vypínačov a rozvodných škatúľ
Hárky údajov(X)
- Pálená tehla, murivo, vápenno-piesková tehla, pórobetón, porézny betón, betónové tehly, poter, malta, omietka
- Ďalšie použitia nájdete v prehľade použitia
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 202 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Dĺžka | 476 mm |
Verzia | Segmentované |
Výška segmentu | 11 mm |
Hrúbka segmentu | 3 mm |
Počet segmentov | 10 KS |
Prípojný závit | 11/4“ |
Spojenie segmentov | Laser |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!