Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu, 1/4-palcový šesťhranný driek

Diam. jadr. vrták, suché vŕt.na dlaž., driek 6 KT
KORUNKA VRTACIA DIAMANTOVA D14 L80 PL40

Obj. č. 5457230014

EAN 4053479430386

Cena za zvolené balenie
Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu, 1/4-palcový šesťhranný driek

Obj. č. 5457230014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne navrhnutý na suché vŕtanie dokonca aj do tých najtvrdších materiálov, ako je kamenina. Na použitie spolu so všetkými bežnými elektrickými a bezdrôtovými vŕtačkami.

Rýchle vŕtanie


vďaka vákuovej diamantovej povrchovej úprave



So špeciálnym chladiacim voskom


Keď vŕtate viac ako 30 sekúnd, je potrebné robiť krátke pauzy, aby sa vrták ochladil.



Štandardný ¼-palcový šesťhranný driek, tvar E


  • Žiadne preklzovanie v skľučovadle

  • Vhodný pre akýkoľvek držiak hrotov
Upozornenie
  • Bez potreby vody!

  • Regulácia otáčok nie je potrebná.

  • Vŕtacie korunky sú približne o 0,5 mm až 1 mm dlhšie, ako je potrebné. Vďaka tomu je ľahšie vŕtať hlbšie do podkladu (napr. vrták do kameňa), pričom sa zabráni poškodeniu dlaždice.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Obzvlášť vhodné pre dlaždice a kameninu s hrúbkou až 15 mm. Do hrubších materiálov do maximálnej špecifikovanej pracovnej dĺžky je taktiež možné vŕtať, ale s častejšími pauzami na ochladenie.

  • Vhodné pre tvrdé keramické, tenké granitové a mramorové panely a ostro pálené tehly.
Pokyny
  • Bodové vŕtanie: Hrotu držte pri pohybe so sklonom, potom hrot postupne presuňte do kolmej polohy.

  • Ľahké krúživé pohyby zvyšujú rýchlosť vŕtania a šetria vŕtacie korunky.

  • Upozornenie: Keď vŕtate viac ako 30 sekúnd alebo keď vŕtate do hrubých materiálov, je potrebné robiť krátke pauzy, aby sa vrták ochladil.

  • Pravidelné pauzy umožňujú ochladenie vrtáka a vo všeobecnosti zvyšujú servisnú životnosť vŕtacích koruniek.

  • Vŕtacie korunky používajte len v rotačnom režime!

  • Použite výkonnú vŕtačku. Minimálna rýchlosť otáčok 1000 ot./min (vyššie otáčky výrazne skracujú čas vŕtania a predlžujú servisnú životnosť vŕtacej korunky) a min. 12 V pre bezdrôtové nástroje.

  • Zabezpečte používanie vhodných ochranných prostriedkov.

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vzor vŕtania (bodovací systém)

2 zo 4 bodov

Riešenie problémov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

14 mm

Pracovná dĺžka

40 mm

Dĺžka

80 mm

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK VIACUCELOVY-MFDS-D14-L220-WL150MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Navrtávacia pomôcka na vŕtanie otvorov do hladkých povrchov

SABLONA VRTACIA

x 1 ks
Prstenec na zber vody/podporný prstenec pre vrták do obkladových prvkov NDS 68

PRISLUSENSTVO PRE NDS68