Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu, 1/4-palcový šesťhranný driek
Diam. jadr. vrták, suché vŕt.na dlaž., driek 6 KT
KORUNKA VRTACIA DIAMANTOVA D5 L67 PL32
Obj. č. 5457230005
EAN 4053479430331
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle vŕtanie
vďaka vákuovej diamantovej povrchovej úprave
So špeciálnym chladiacim voskom
Keď vŕtate viac ako 30 sekúnd, je potrebné robiť krátke pauzy, aby sa vrták ochladil.
Štandardný ¼-palcový šesťhranný driek, tvar E
- Žiadne preklzovanie v skľučovadle
- Vhodný pre akýkoľvek držiak hrotov
- Bez potreby vody!
- Regulácia otáčok nie je potrebná.
- Vŕtacie korunky sú približne o 0,5 mm až 1 mm dlhšie, ako je potrebné. Vďaka tomu je ľahšie vŕtať hlbšie do podkladu (napr. vrták do kameňa), pričom sa zabráni poškodeniu dlaždice.
Hárky údajov(X)
- Obzvlášť vhodné pre dlaždice a kameninu s hrúbkou až 15 mm. Do hrubších materiálov do maximálnej špecifikovanej pracovnej dĺžky je taktiež možné vŕtať, ale s častejšími pauzami na ochladenie.
- Vhodné pre tvrdé keramické, tenké granitové a mramorové panely a ostro pálené tehly.
- Bodové vŕtanie: Hrotu držte pri pohybe so sklonom, potom hrot postupne presuňte do kolmej polohy.
- Ľahké krúživé pohyby zvyšujú rýchlosť vŕtania a šetria vŕtacie korunky.
- Upozornenie: Keď vŕtate viac ako 30 sekúnd alebo keď vŕtate do hrubých materiálov, je potrebné robiť krátke pauzy, aby sa vrták ochladil.
- Pravidelné pauzy umožňujú ochladenie vrtáka a vo všeobecnosti zvyšujú servisnú životnosť vŕtacích koruniek.
- Vŕtacie korunky používajte len v rotačnom režime!
- Použite výkonnú vŕtačku. Minimálna rýchlosť otáčok 1000 ot./min (vyššie otáčky výrazne skracujú čas vŕtania a predlžujú servisnú životnosť vŕtacej korunky) a min. 12 V pre bezdrôtové nástroje.
- Zabezpečte používanie vhodných ochranných prostriedkov.
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vzor vŕtania (bodovací systém) | 2 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 5 mm |
Pracovná dĺžka | 32 mm |
Dĺžka | 67 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!