Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový kotúč na maltu COMBI

Diamantový rezný kotúč kombi pre frézu na steny
KOTUC DIAMANTOVY FREZOVACI KOMBI 125MM

Obj. č. 5527961126

EAN 4056807593272

Cena za zvolené balenie
Diamantový kotúč na maltu COMBI

Obj. č. 5527961126

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle rezanie a súčasné frézovanie káblových kanálov drážkovacími frézami na steny s minimálnym výkonom 1 800 W. Už nie je potrebné namáhavé a časovo náročné odstraňovanie stredovej časti.

Úspora času až 50 %


Špeciálne usporiadanie a geometria diamantových rezacích kotúčov vedľa seba umožňuje rezanie a frézovanie v jednom procese.



Ochrana proti porezaniu, najmä pri práci s brúsnymi materiálmi


Špeciálne ochranné segmenty



Redukcia prachu a nečistôt


Súčasné rezanie a frézovanie pomocou frézy na rezanie stien znamená, že sa počas prevádzky z celej drážky vysáva prach a nečistoty.



Ideálne pre 20 alebo 25 mm chráničky


Mierne poddimenzovaná trieda dosahuje určité základné upnutie chráničky (bez ďalšieho montážneho materiálu), čo ešte viac uľahčuje prácu.

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce bezpečnostné okuliare a oblečenie

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vápeno-piesková tehla, pórobetón, pemza, betónové výrobky, betón, betón (mierne armovaný), ideálne na duté komôrkové tehly (Poroton atď.). V prípade obzvlášť tvrdých materiálov vytvorte maximálnu pracovnú hĺbku v dvoch krokoch.

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

125 mm

Šírka reznej stopy

24

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

2,2 mm

Počet segmentov

36 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

12250 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie