Diamantový miskovitý kotúč na tvrdý materiál s dlhou životnosťou a vysokou rýchlosťou
Diam. miskov. kotúč, tvrdý mat. ZEBRA
DIAMANTOVY BRUSNY KOTUC D125MM
Obj. č. 0666501125
EAN 4052712106354
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výrazne rýchlejšia a efektívnejšia práca
Špeciálny hriadeľový segment („Duo Bond“) s dvojitou funkciou: dokončovanie a odstraňovanie.
Optimálne odsávanie prachu
Vďaka kombinácii špeciálneho nosiča s veľmi veľkými otvormi a hriadeľovým segmentom.
Jeden nástroj na všetko
Brúsi takmer všetky betónové a kamenné materiály
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Životnosť (bodový systém)  | 4 zo 4 bodov  | 
Rýchlosť úberu (bodový systém)  | 4 zo 4 bodov  | 
Kvalita povrchu/konečná úprava (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Riešenie problémov (bodový systém)  | 3 zo 4 bodov  | 
Priemer (Ø)  | 125 mm  | 
Výška segmentu  | 5,5 mm  | 
Vŕtanie  | 22,23 mm  | 
Otáčky max.  | 12250 ot/min  | 
Obvodová rýchlosť max.  | 80 m/s  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!