Diamantový rezný a zaobľovací kotúč PLA
Diamantový rezný a zaobľovací kotúč
KOTUC DIA BSL 2V1 D125X2,8MM
Obj. č.
5527962128
EAN 4056807743851
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne vyvinutý diamantový kotúč na rezanie a úkosovanie plastových potrubí v jednom procese.
- Rezná hrana a nástroj na skosenie hrán so špeciálnym vákuovým diamantovým povlakom (BSL)
- Hĺbkový doraz rezu
- Konštantný, jednotný vodiaci prvok
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce ochranné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Hrúbka segmentu | 2,8 mm |
Počet segmentov | 10 KS |
Spojenie segmentov | BSL |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |