Diamantový rezný kotúč BASIC segment. konštrukcia
Diamantový rezný kotúč BASIC segment. konštrukcia
KOTUC DIAMANT STAVBA BASIC 125MM/10MM
Obj. č.
5527260125
EAN 4058794210903
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Very good standard disc for use on construction sites with different materials
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22.23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 2.2 mm |
Počet segmentov | 10 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |