Diamantový rezný kotúč Betón/asfalt
Diamantový rezný kotúč, betón/asfalt
KOTUC DIAMANTOVY BET/ASF BO20,0-D350MM
Obj. č. 0668752350
EAN 4056807822952
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne všestranný, odolný a ekonomicky výhodný diamantový kotúč špeciálne navrhnutý na asfalt, drsné stavebné materiály a betónové produkty
Vysoko ekonomické riešenie
- Výnimočne všestranné riešenie vďaka alternujúcemu prvku a ventilačným segmentom
- Optimálny funkčný a ekonomický kompromis
- 10 mm výška segmentov zabezpečuje dobrú prevádzkovú životnosť
Ochrana proti podrezaniu podkladu pri práci s veľmi drsnými materiálmi
Vďaka špeciálnemu rozmiestneniu ochranných segmentov
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Vhodný predovšetkým na betón (vrátane vystuženého betónu), vymývaný kameninový betón, pórobetón, asfalt, drsné stavebné materiály, omietky, tehly, betónové strešné krytiny a Poroton
- Na suché aj mokré rezanie
- Určený na použitie s ručnými reznými kotúčmi a podlahovými pílami
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 350 mm |
Vŕtanie | 20 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 3,2 mm |
Počet segmentov | 19 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 5400 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 100 m/s |