Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč Betón/asfalt

Diamantový rezný kotúč, betón/asfalt
KOTUC DIAMANTOVY BET/ASF BO25,4-D400MM

Obj. č. 0668752405

EAN 4056807822976

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč Betón/asfalt

Obj. č. 0668752405

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výnimočne všestranný, odolný a ekonomicky výhodný diamantový kotúč špeciálne navrhnutý na asfalt, drsné stavebné materiály a betónové produkty

Vysoko ekonomické riešenie


  • Výnimočne všestranné riešenie vďaka alternujúcemu prvku a ventilačným segmentom

  • Optimálny funkčný a ekonomický kompromis

  • 10 mm výška segmentov zabezpečuje dobrú prevádzkovú životnosť


Ochrana proti podrezaniu podkladu pri práci s veľmi drsnými materiálmi


Vďaka špeciálnemu rozmiestneniu ochranných segmentov

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Pracujte bez tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný predovšetkým na betón (vrátane vystuženého betónu), vymývaný kameninový betón, pórobetón, asfalt, drsné stavebné materiály, omietky, tehly, betónové strešné krytiny a Poroton

  • Na suché aj mokré rezanie

  • Určený na použitie s ručnými reznými kotúčmi a podlahovými pílami

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

400 mm

Vŕtanie

25,4 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

3,2 mm

Počet segmentov

22 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

4800 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

100 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie