Diamantový rezný kotúč
Diamantový rezný kotúč, stavebný Turbo Red Line
KOTUC DIAMANTOVY TURBO D230MM
REDSTRIPE
Obj. č.
0668154230
EAN 4046777485875
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577107675.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustný diamantový rezný kotúč s vysokým výkonom.
- Optimálna kapacita rezania s dlhou prevádzkovou životnosťou.
- Vysoká odolnosť voči prelomeniu.
- Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou EN 12413.
- Na použitie na staveniskách s rôznymi materiálmi.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaStavenisko:
Starý betón, vymývaný betón, kameninové tehly, zámková dlažba, betónové potrubia, porotonové tehly, hlinené tehly.
Starý betón, vymývaný betón, kameninové tehly, zámková dlažba, betónové potrubia, porotonové tehly, hlinené tehly.
Pokyny
Turbo
- Na suché aj mokré rezanie.
- Rýchly a čistý rez.
Priemer (Ø) | 230 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 2,6 mm |
Počet segmentov | 1 KS |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |