Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed RS pre stavenisko
Diamantový rezný kotúč LS RS 23 pre stavenisko
KOTUC-REZNY-DIAMANT-LS-RS-22,23MM-D150MM
Obj. č. 5526666150
EAN 4065746646406
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Maximálna rezná rýchlosť a mimoriadne čisté a presné rezné hrany počas celej životnosti
- Špeciálne tvarované a naklonené segmenty so zatvorenými zubami
- Inovatívna technológia segmentov s dokonale koordinovanou viacvrstvovou štruktúrou a dynamickým usporiadaním diamantov
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
- Segmenty do výšky 15 mm
- Novo vyvinutá konštrukcia segmentov
Ochrana proti podrezaniu, najmä pri práci s veľmi abrazívnymi materiálmi
Špeciálne usporiadané ochranné segmenty na kotúči s priemerom 115 až 150 mm
Optimalizované odstránenie prachu a chladenie
- Inovatívne, špeciálne navrhnuté segmenty ventilátora vháňajú studený vzduch a odvádzajú prach.
- Špeciálne chladiace otvory so šípkou slúžia na dodatočné chladenie a tiež ako ukazovateľ smeru otáčania.
Plynulejší chod a príjemnejšie pracovné podmienky
Špeciálna inovatívna geometria drážok znižuje nekontrolované vibrácie a nepríjemné zvuky pri chode
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokej rýchlosti otáčok zatupia a pri mimoriadne nízkych obvodových rýchlostiach sa príliš rýchlo opotrebúvajú
- Ak sa rezný výkon zhorší (čo indikuje silné iskrenie), kotúč znova naostrite vykonaním viacerých rezov do abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca
- Väčšie prierezy obrobkov by sa mali rozrezať na viacero úsekov (oscilačný rez)
- Práca bez aplikácie tlaku. Postačuje váha samotného elektrického nástroja. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov. Nebezpečenstvo poranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, počas práce je vždy potrebné používať ochranné okuliare a ochranný odev
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania elektrického nástroja
- Nepoužívajte na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upnutie smie vykonať len vyškolený odborník (nepožívajte silu, používajte upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobný chod)
- Brúsne nástroje, ktoré sú nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, sú nebezpečné a môžu spôsobiť vážne zranenie
Hárky údajov(X)
- Priemer 115 až 150 mm, špeciálne optimalizovaný na použitie vo všetkých frézach na steny
- Na suché aj mokré rezanie
- Vhodný predovšetkým na starý betón, betón, vymývaný kameninový betón, vystužený betón (až do 25 mm), kamennú zámkovú dlažbu, betónovú krytinu/tašky, betónové potrubie, mäkké/tvrdé vápennopieskové tehly, mäkkú/tvrdú žulu, mramor, mäkké/tvrdé škvarové tehly, tvrdé hlinené tehly, tvrdý Poroton, omietky
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 12 mm |
Hrúbka segmentu | 2,2 mm |
Počet segmentov | 11 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 10200 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!