Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed RS, rezač škár
Diamantový rezný kotúč LS RS, rezač škár
KOTUC DIA-LS-RS-WINDOW-JOINT-H2,2-D180MM
Obj. č. 0666100181
EAN 4062856707249
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prémiový diamantový kotúč na uvoľnenie a odstránenie upevnených stavebných dielov, napr. okien a dverí
- S výnimočnou všestrannosťou a maximálnou rýchlosťou rezania
- Výnimočne čisté a presné rezné hrany vďaka špeciálnemu tvaru segmentov a inovatívnej technológii segmentov
- Mimoriadne dlhá životnosť vďaka 15 mm vysokým segmentom
- Optimálne odvádzanie prachu vďaka špeciálne tvarovaným a inovatívnym odvetrávacím segmentom, ktoré privádzajú chladiaci vzduch a odvádzajú prach z rezu
- Vrátane 4 upevňovacích skrutiek
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerných otáčkach príliš rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti zase opotrebujú
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Práca bez tlaku - váha stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov - riziko zranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev
- Riaďte sa informáciami na štítku (max. rýchlosť rotácie!), dodržiavajte obmedzenia týkajúce sa používania a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Vhodný na rezanie škár
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 180 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Hrúbka segmentu | 2,2 mm |
Počet segmentov | 13 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |