Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed RS, rezač škár

KOTUC DIAMANTOVY 180MM PRE FF 180-68

Obj. č. 0666100182

EAN 4099618887390

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed RS, rezač škár

Obj. č. 0666100182

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiový diamantový kotúč na uvoľnenie a odstránenie upevnených stavebných dielov, napr. okien a dverí
  • S výnimočnou všestrannosťou a maximálnou rýchlosťou rezania

  • Výnimočne čisté a presné rezné hrany vďaka špeciálnemu tvaru segmentov a inovatívnej technológii segmentov

  • Mimoriadne dlhá životnosť vďaka 15 mm vysokým segmentom

  • Optimálne odvádzanie prachu vďaka špeciálne tvarovaným a inovatívnym odvetrávacím segmentom, ktoré privádzajú chladiaci vzduch a odvádzajú prach z rezu

  • Vrátane 4 upevňovacích skrutiek
Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerných otáčkach príliš rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti zase opotrebujú

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Práca bez tlaku - váha stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov - riziko zranenia!

  • Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev

  • Riaďte sa informáciami na štítku (max. rýchlosť rotácie!), dodržiavajte obmedzenia týkajúce sa používania a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na rezanie škár

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

180 mm

Vŕtanie

25,4 mm

Výška segmentu

12 mm

Hrúbka segmentu

2,2 mm

Počet segmentov

13 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

8500 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Norma EN

13236

Obj. č. Otvor v mm Vhodnosť pre typ stroja
22,23* Würth EFF 180-68 (obj. č. ), Würth FF 180, Fein MF 12-180
*Špecifický držiak vhodný len na konkrétny typ stroja

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie