Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed pre staveniská

Diamantový rezný kotúč pre staveniská LS
KOTUC DIAMANT ZEBRA D300MM OTVOR 25,4MM

Obj. č. 0666774305
EAN 4099618175398

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed pre staveniská

Obj. č. 0666774305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Diamantový rezný kotúč s mimoriadne dlhou životnosťou a veľmi vysokou rýchlosťou rezania, špeciálne vyvinutý na použitie na staveniskách na rôznych materiáloch

Inovatívna konštrukcia kaskádových segmentov so špeciálnymi frézovanými zárezmi


Pre zvýšenú rýchlosť, lepšie odstraňovanie rezného prachu a účinnejšie chladenie



Stály rezný výkon


Vďaka obsahu diamantu a lepšej flexibilite spoja



Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť


Vďaka 15 mm výške segmentu

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokej rýchlosti otáčok zatupia a pri mimoriadne nízkych obvodových rýchlostiach sa príliš rýchlo opotrebúvajú

  • Ak sa rezný výkon zhorší (čo indikuje silné iskrenie), kotúč znova naostrite vykonaním viacerých rezov do abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca

  • Väčšie prierezy obrobkov by sa mali rozrezať na viacero úsekov (oscilačný rez)

  • Práca bez tlaku – postačuje váha samotného elektrického nástroja. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov. Nebezpečenstvo poranenia!

  • Aj keď je nástroj bezpečný, počas práce je vždy potrebné používať ochranné okuliare a ochranný odev

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania elektrického nástroja

  • Nepoužívajte na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upnutie smie vykonať len vyškolený odborník (nepožívajte silu, používajte upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobný chod)

  • Brúsne nástroje, ktoré sú nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, sú nebezpečné a môžu spôsobiť vážne zranenie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Starý betón/betón, betón s odkrytým kamenivom, železobetón, betónové tehly, kamenná zámková dlažba, betónové potrubia, betónové tehly a ďalšie bežné betónové materiály

  • Na suché aj mokré rezanie

  • Na použitie na ručných rezných kotúčoch, stolných okružných pílach a podlahových pílach

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

300 mm

Vŕtanie

25,4 mm

Výška segmentu

15 mm

Hrúbka segmentu

3 mm

Počet segmentov

24 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

6400 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

100 m/s

Norma EN

13236

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ČÍRE

Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie