Diamantový rezný kotúč Longlife & Speed pre staveniská
Diamantový rezný kotúč pre staveniská LS
KOTUC DIAMANT ZEBRA D350MM OTVOR 25,4MM
Obj. č. 0666774355
EAN 4099618175411

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inovatívna konštrukcia kaskádových segmentov so špeciálnymi frézovanými zárezmi
Pre zvýšenú rýchlosť, lepšie odstraňovanie rezného prachu a účinnejšie chladenie
Stály rezný výkon
Vďaka obsahu diamantu a lepšej flexibilite spoja
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
Vďaka 15 mm výške segmentu
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokej rýchlosti otáčok zatupia a pri mimoriadne nízkych obvodových rýchlostiach sa príliš rýchlo opotrebúvajú
- Ak sa rezný výkon zhorší (čo indikuje silné iskrenie), kotúč znova naostrite vykonaním viacerých rezov do abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca
- Väčšie prierezy obrobkov by sa mali rozrezať na viacero úsekov (oscilačný rez)
- Práca bez tlaku – postačuje váha samotného elektrického nástroja. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov. Nebezpečenstvo poranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, počas práce je vždy potrebné používať ochranné okuliare a ochranný odev
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania elektrického nástroja
- Nepoužívajte na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upnutie smie vykonať len vyškolený odborník (nepožívajte silu, používajte upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobný chod)
- Brúsne nástroje, ktoré sú nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, sú nebezpečné a môžu spôsobiť vážne zranenie
Hárky údajov(X)
- Starý betón/betón, betón s odkrytým kamenivom, železobetón, betónové tehly, kamenná zámková dlažba, betónové potrubia, betónové tehly a ďalšie bežné betónové materiály
- Na suché aj mokré rezanie
- Na použitie na ručných rezných kotúčoch, stolných okružných pílach a podlahových pílach
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 350 mm |
Vŕtanie | 25,4 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Hrúbka segmentu | 3,2 mm |
Počet segmentov | 28 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 5400 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!