Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč Multi Longlife VX

Diamantový rezný kotúč, multi longlife VX
KOTUC DIAMANT LL-VX-MULTI-BR22,23-D230MM

Obj. č. 5526711230

EAN 4056807784328

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč Multi Longlife VX

Obj. č. 5526711230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovnako vhodná na tvrdé a mäkké materiály pri výstavbe budov, v stavebníctve a všetkých príbuzných odvetviach pracujúcich s porovnateľnými materiálmi. Veľmi hospodárna vďaka mimoriadne dlhej životnosti.

Špeciálny tvar segmentu a pripojenie pre


  • Extrémne dlhú prevádzkovú životnosť

  • Veľmi vysokú rýchlosť rezania

  • Oveľa univerzálnejšie použitie


Ochrana proti podrezaniu, najmä pri mimoriadne brúsnych materiáloch


Vďaka špeciálne usporiadaným ochranným segmentom na diskoch s priemerom 115 až 150 mm



Optimalizované odstránenie prachu a chladenie


Špeciálne navrhnuté segmenty s konštrukciou v tvare X privádzajú chladiaci vzduch a odvádzajú prach z rezu. Špeciálne chladiace otvory so „šípkovým usporiadaním“ slúžia na dodatočné chladenie a tiež ako pevný ukazovateľ smeru otáčania



Plynulejší chod a príjemnejšie pracovné podmienky


Špeciálna inovatívna geometria drážok znižuje nekontrolované vibrácie a nepríjemné zvuky pri prevádzke

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Pracujte bez tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • ∅115 až 150 mm optimalizovaný na použitie pri rezaní drážok do muriva

  • Na suché aj mokré rezanie

  • Obzvlášť vhodný na betón, železobetón (do 25 mm), pohľadový kamenný betón, abrazívny betón, mäkké/tvrdé vápenno-pieskové tehly, žulu, škvarové tehly, pemzu, maltu/omietku

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

230 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

12 mm

Hrúbka segmentu

2,6 mm

Počet segmentov

15 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

6600 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie