Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč Multi Longlife VX

Diamantový rezný kotúč, multi longlife VX
KOTUC DIAMANT MULTI LONGLIFE VX 140MM

Obj. č. 5526711140
EAN 4056807784298

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč Multi Longlife VX

Obj. č. 5526711140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovnako vhodná na tvrdé a mäkké materiály pri výstavbe budov, v stavebníctve a všetkých príbuzných odvetviach pracujúcich s porovnateľnými materiálmi. Veľmi hospodárna vďaka mimoriadne dlhej životnosti.

Špeciálny tvar segmentu a pripojenie pre


  • Extrémne dlhú prevádzkovú životnosť

  • Veľmi vysokú rýchlosť rezania

  • Oveľa univerzálnejšie použitie


Ochrana proti podrezaniu, najmä pri mimoriadne brúsnych materiáloch


Vďaka špeciálne usporiadaným ochranným segmentom na diskoch s priemerom 115 až 150 mm



Optimalizované odstránenie prachu a chladenie


Špeciálne navrhnuté segmenty s konštrukciou v tvare X privádzajú chladiaci vzduch a odvádzajú prach z rezu. Špeciálne chladiace otvory so „šípkovým usporiadaním“ slúžia na dodatočné chladenie a tiež ako pevný ukazovateľ smeru otáčania



Plynulejší chod a príjemnejšie pracovné podmienky


Špeciálna inovatívna geometria drážok znižuje nekontrolované vibrácie a nepríjemné zvuky pri prevádzke

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Pracujte bez tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • ∅115 až 150 mm optimalizovaný na použitie pri rezaní drážok do muriva

  • Na suché aj mokré rezanie

  • Obzvlášť vhodný na betón, železobetón (do 25 mm), pohľadový kamenný betón, abrazívny betón, mäkké/tvrdé vápenno-pieskové tehly, žulu, škvarové tehly, pemzu, maltu/omietku

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

140 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

12 mm

Hrúbka segmentu

2,4 mm

Počet segmentov

9 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

10900 U/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie