Diamantový rezný kotúč Multi Longlife VX
Diamantový rezný kotúč, multi longlife VX
KOTUC DIAMANTOVY VX-MULTI-BR22,23-D150MM
Obj. č. 5526711150
EAN 4056807784304
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny tvar segmentu a pripojenie pre
- Extrémne dlhú prevádzkovú životnosť
- Veľmi vysokú rýchlosť rezania
- Oveľa univerzálnejšie použitie
Ochrana proti podrezaniu, najmä pri mimoriadne brúsnych materiáloch
Vďaka špeciálne usporiadaným ochranným segmentom na diskoch s priemerom 115 až 150 mm
Optimalizované odstránenie prachu a chladenie
Špeciálne navrhnuté segmenty s konštrukciou v tvare X privádzajú chladiaci vzduch a odvádzajú prach z rezu. Špeciálne chladiace otvory so „šípkovým usporiadaním“ slúžia na dodatočné chladenie a tiež ako pevný ukazovateľ smeru otáčania
Plynulejší chod a príjemnejšie pracovné podmienky
Špeciálna inovatívna geometria drážok znižuje nekontrolované vibrácie a nepríjemné zvuky pri prevádzke
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Hárky údajov(X)
- ∅115 až 150 mm optimalizovaný na použitie pri rezaní drážok do muriva
- Na suché aj mokré rezanie
- Obzvlášť vhodný na betón, železobetón (do 25 mm), pohľadový kamenný betón, abrazívny betón, mäkké/tvrdé vápenno-pieskové tehly, žulu, škvarové tehly, pemzu, maltu/omietku
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 150 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 12 mm |
Hrúbka segmentu | 2,6 mm |
Počet segmentov | 11 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 10200 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |