Diamantový rezný kotúč Speed Omni-Cut, staveniská
Diamantový rezný kotúč Speed Omni-Cut HC/JC
DIA-REZNY-KOTUC-SP-OMNICUT-BR25,4-D350MM
Obj. č. 5526860355
EAN 4049557987972
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilný a rýchly
Ideálny pre všetkých používateľov, ktorí nerežú veľa, ale pre ktorých je dôležitá flexibilita a rýchlosť.
Reže prakticky všetky materiály
Diamanty nanášané priamo na hlavný kotúč špeciálnym vákuovým procesom (BSL) tvoria mimoriadne agresívny abrazívny povrch, ktorý funguje aj pri tvrdých materiáloch.
Ľahšie sa používa
Dodatočné brúsne plochy z karbidu kremíka na hlavnej čepeli rozširujú rez a umožňujú príjemnejšie rezanie.
Podstatne chladnejšie rezanie
V spojení s chladiacimi otvormi konfigurovanými ako pevné šípky smeru chodu, chladiace otvory umiestnené priamo pod segmentom pre optimálne chladenie na hlavnej čepeli.
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Režte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce bezpečnostné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Hárky údajov(X)
Na suché aj mokré rezanie
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 350 mm |
Vŕtanie | 25,4 mm |
Výška segmentu | 6 mm |
Hrúbka segmentu | 3,1 mm |
Počet segmentov | 24 KS |
Spojenie segmentov | BSL |
Otáčky max. | 5400 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 100 m/s |