Diamantový rezný kotúč Speed Omni-Cut, staveniská
Diamantový rezný kotúč Speed Omni-Cut AG
DIAM.KOT.OMNICUT 22.23 - 230MM
Obj. č. 5526860230
EAN 4049557988047
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Flexibilný a rýchly
Ideálny pre všetkých používateľov, ktorí nerežú veľa, ale pre ktorých je dôležitá flexibilita a rýchlosť.
Reže prakticky všetky materiály
Diamanty nanášané priamo na hlavný kotúč špeciálnym vákuovým procesom (BSL) tvoria mimoriadne agresívny abrazívny povrch, ktorý funguje aj pri tvrdých materiáloch.
Jednoduché používanie
Dodatočné brúsne plochy z karbidu kremíka na hlavnej čepeli rozširujú rez a umožňujú príjemnejšie rezanie.
Podstatne chladnejšie rezanie
Chladiace otvory umiestnené priamo pod segmentom poskytujú optimálne chladenie hlavnej reznej hrany v kombinácii s chladiacimi otvormi usporiadanými do tvaru šípok ukazujúcich smer otáčania.
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerných otáčkach príliš rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti zase opotrebujú
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Obrobky s väčším prierezom rozdeľte na niekoľko častí (oscilačný rez)
- Práca bez tlaku – hmotnosť elektrického náradia je dostatočná. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov - riziko zranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev
- Riaďte sa informáciami na štítku (max. rýchlosť rotácie!), dodržiavajte obmedzenia týkajúce sa používania a bezpečnostné pokyny
- Smerová šípka na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania elektrického náradia
- Nepoužívajte na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobnú prevádzku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Hárky údajov(X)
Na suché aj mokré rezanie
Napr. na prerezávanie ochranných zábradlí, gumy alebo skla
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 230 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 6 mm |
Hrúbka segmentu | 2,8 mm |
Počet segmentov | 16 KS |
Spojenie segmentov | BSL |
Otáčky max. | 6600 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |