Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra

Diamantový rezný kotúč Speed na rezanie za mokra
DIAMANTOVY REZNY KOTUC-BO30/25,4-D350

Obj. č. 5526870353

EAN 4050642539266

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra

Obj. č. 5526870353

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiový rezný kotúč s veľmi úzkym rezným povrchom a uzatvorenými hranami pre rýchle a čisté rezanie. Pre materiály s hrúbkou do približne 20 mm.

Výnimočne jemné a presné rezanie


Vďaka kombinovaným segmentom z jemných diamantových zŕn v špeciálnom spoji.



Vylepšené vlastnosti rezania


Špeciálne navrhnuté expanzné drážky s priestorom na expanziu a minimálnym narušením hlavnej reznej hrany.



Chráni motor stolovej píly


Nižší odpor v materiáli vďaka mimoriadne tenkému segmentu.



Znížené riadiace sily


Systematické vystuženie okolo príruby zabezpečuje stabilizáciu kotúča.



Flexibilné použitie v strojoch s 25,4 a 30 mm spojom


Redukčný krúžok zapracovaný vo výrobe možno v prípade potreby jednoducho odstrániť, a zväčšiť tak otvor na 30 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne navrhnutý na obklady, kameniny a podobné materiály.


Na používanie pri rezaní za mokra na stacionárnych a stolových pílach.

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

350 mm

Vŕtanie

30 mm

Vnútorný priemer redukčného krúžku

25,4 mm

Výška segmentu

9,5 mm

Hrúbka segmentu

2 mm

Spojenie segmentov

Spekaný

Otáčky max.

4400 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie