Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra
Diamantový rezný kotúč Speed na rezanie za mokra
DIAMNTOVY REZNY KOTUC 30/25,4 D250
Obj. č. 5526870253
EAN 4050642539181
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne jemné a presné rezanie
Vďaka kombinovaným segmentom z jemných diamantových zŕn v špeciálnom spoji.
Vylepšené vlastnosti rezania
Špeciálne navrhnuté expanzné drážky s priestorom na expanziu a minimálnym narušením hlavnej reznej hrany.
Chráni motor stolovej píly
Nižší odpor v materiáli vďaka mimoriadne tenkému segmentu.
Znížené riadiace sily
Systematické vystuženie okolo príruby zabezpečuje stabilizáciu kotúča.
Flexibilné použitie v strojoch s 25,4 a 30 mm spojom
Redukčný krúžok zapracovaný vo výrobe možno v prípade potreby jednoducho odstrániť, a zväčšiť tak otvor na 30 mm.
Hárky údajov(X)
Špeciálne navrhnutý na obklady, kameniny a podobné materiály.
Na používanie pri rezaní za mokra na stacionárnych a stolových pílach.
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 250 mm |
Vŕtanie | 30 mm |
Vnútorný priemer redukčného krúžku | 25,4 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Hrúbka segmentu | 1,4 mm |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Otáčky max. | 6150 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |