Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 - 1
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 - 2
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 - 3
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 - 4
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 - 5
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 - 6
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra - KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300 - 7

Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra

Diamantový rezný kotúč Speed na rezanie za mokra
KOTÚČ DIA-SP-WET-TILES-BR30/25,4-D300

Obj. č. 5526870303

EAN 4050642539198

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč, Speed, obklad, rezanie za mokra

Obj. č. 5526870303

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiový rezný kotúč s veľmi úzkym rezným povrchom a uzatvorenými hranami pre rýchle a čisté rezanie. Pre materiály s hrúbkou do približne 20 mm.

Výnimočne jemné a presné rezanie


Vďaka kombinovaným segmentom z jemných diamantových zŕn v špeciálnom spoji.



Vylepšené vlastnosti rezania


Špeciálne navrhnuté expanzné drážky s priestorom na expanziu a minimálnym narušením hlavnej reznej hrany.



Chráni motor stolovej píly


Nižší odpor v materiáli vďaka mimoriadne tenkému segmentu.



Znížené riadiace sily


Systematické vystuženie okolo príruby zabezpečuje stabilizáciu kotúča.



Flexibilné použitie v strojoch s 25,4 a 30 mm spojom


Redukčný krúžok zapracovaný vo výrobe možno v prípade potreby jednoducho odstrániť, a zväčšiť tak otvor na 30 mm.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne navrhnutý na obklady, kameniny a podobné materiály.


Na používanie pri rezaní za mokra na stacionárnych a stolových pílach.

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

300 mm

Vŕtanie

30 mm

Vnútorný priemer redukčného krúžku

25,4 mm

Výška segmentu

9,5 mm

Hrúbka segmentu

1,6 mm

Spojenie segmentov

Spekaný

Otáčky max.

5100 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie