Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny
Diamantový rezný kotúč L, segmentovaná konštrukcia
KOTUC BRUSNY DIAMANTOVY ZEBRA
Obj. č. 0666790600
EAN 4045727114711
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na mokré rezanie.
Univerzálny montážny systém so 4 hnacími otvormi
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Rozdeľte väčšie prierezy obrobku na viaceré časti (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce ochranné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre stacionárne píly a stolové píly
Na mokré rezanie
Na betón, omietku, maltu, mäkkú vápenno-pieskovú tehlu, mäkkú hlinenú tehlu a mäkký Poroton
Priemer (Ø) | 600 mm |
Vŕtanie | 60 mm |
Vnútorný priemer redukčného krúžku | 55 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 4,5 mm |
Počet segmentov | 56 KS |
Spojenie segmentov | Spájkovaný |
Otáčky max. | 3200 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 100 m/s |