Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 - 1
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 - 2
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 - 3
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 - 4
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 - 5
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 - 6
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 - 7
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5 - 8

Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny

Diamantový rezný kotúč L, segmentovaná konštrukcia
KOTUC DIAM.-NASS-TISAE-BAUMAT-B60/5

Obj. č. 0666790900

EAN 4045727114834

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny

Obj. č. 0666790900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na mokré rezanie.

Univerzálny montážny systém so 4 hnacími otvormi

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Rozdeľte väčšie prierezy obrobku na viaceré časti (otočný rez)

  • Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce ochranné okuliare a oblečenie

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre stacionárne píly a stolové píly


Na mokré rezanie


Na betón, omietku, maltu, mäkkú vápenno-pieskovú tehlu, mäkkú hlinenú tehlu a mäkký Poroton

Priemer (Ø)

900 mm

Vŕtanie

60 mm

Vnútorný priemer redukčného krúžku

55 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

4,5 mm

Počet segmentov

56 KS

Spojenie segmentov

Spájkovaný

Otáčky max.

2100 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

100 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie