Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 - 1
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 - 2
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 - 3
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 - 4
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 - 5
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 - 6
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 - 7
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny - REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860 - 8

Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny

Diamantový rezný kotúč L, segmentovaná konštrukcia
REZNY KOTUC-DIA-LL-BO40-D860

Obj. č. 0666790860

EAN 4045727114926

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč, dlhá životnosť, stavebné materiály, abrazívny

Obj. č. 0666790860

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na mokré rezanie.

Univerzálny montážny systém so 4 hnacími otvormi

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Rozdeľte väčšie prierezy obrobku na viaceré časti (otočný rez)

  • Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce ochranné okuliare a oblečenie

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre stacionárne píly a stolové píly


Na mokré rezanie


Na betón, omietku, maltu, mäkkú vápenno-pieskovú tehlu, mäkkú hlinenú tehlu a mäkký Poroton

Priemer (Ø)

860 mm

Vŕtanie

40 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

4,5 mm

Počet segmentov

64 KS

Spojenie segmentov

Spájkovaný

Otáčky max.

2300 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

100 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie