Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč na asfalt

Diam. rezný kotúč na asf.,ruč.rez/rez.škár
DIAMANT.KOTUC ASPHALT-BO25,4-D350MM

Obj. č. 0668751351

EAN 4048539445158

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč na asfalt

Obj. č. 0668751351

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Diamantový rezný kotúč vyvinutý na výstavbu ciest
  • Špeciálne ochranné segmenty chránia hlavnú čepeľ pred nadmerným zarezaním
Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Režte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce bezpečnostné okuliare a oblečenie

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre ručné frézy a podlahové píly

  • Na suché aj mokré rezanie

  • Na asfalt, betón (drsný), čerstvý betón, maltu, omietku, stierky, mäkké vápenno-pieskové tehly

Priemer (Ø)

350 mm

Vŕtanie

25,4 mm

Výška segmentu

10 mm

Hrúbka segmentu

3,2 mm

Počet segmentov

21 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

5400 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

100 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie