Diamantový rezný kotúč, na dlažbu
Diamantový rezný kotúč na dlažbu
DIA-REZNY-KOTUC-TILES-BR22,23-D125X1,6MM
Obj. č. 5527130125
EAN 4050382284068
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre hrúbku materiálu až do pribl. 20 mm.
Vysoká ekonomickosť
Kotúč na dlažbu od spoločnosti WÜRTH je optimálnym kompromisom funkčnosti a ekonomickej prevádzky. 7,5 mm výška segmentu zabezpečuje dobrú prevádzkovú životnosť.
Optimalizovaná kvalita rezania
Uzatvorené hrany a jemná štruktúra segmentu umožňujú čistý rez.
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach otupujú a pri nedostatočnej rýchlosti na okrajovom povrchu sa príliš rýchlo opotrebúvajú
- Ak sa stratí ľahkosť rezania (nastáva silné iskrenie), nabrúste kotúč pomocou rezania abrazívneho materiálu – napríklad pieskovca
- Väčšie prierezy obrobku rozrežte na niekoľko úsekov
- Pracujte bez tlačenia – hmotnosť stroja je dostačujúca. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek vysokej úrovni bezpečnosti tohto nástroja pri práci vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie
- Riaďte sa informáciami na štítku (max. otáčky), obmedzeniami používania a bezpečnostnými pokynmi
- Smer šípky na kotúči sa musí zhodovať so smerom otáčania stroja
- Nepoužívajte na brúsenie bočnou stranou
- Používajte vhodné osobné ochranné pomôcky (OPP)
- Upnutie môže vykonať len vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, otestujte fungovanie)
- V prípade nesprávneho upnutia alebo používania brúsnych nástrojov alebo ich poškodenia hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia
Hárky údajov(X)
Pre uhlové brúsky
Pre suché aj mokré rezanie
Dlažba, kamenina, mäkké kameninové tehly
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 7,5 mm |
Hrúbka segmentu | 1,6 mm |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Otáčky max. | 12200 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |