Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč na rezanie za mokra, obklad

Diamantový rezný kotúč na rezanie za mokra, obklad
DIA.KOTUC-NASSSHNT-BO25,4-D2

Obj. č. 0668260251

EAN 4049557742144

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč na rezanie za mokra, obklad

Obj. č. 0668260251

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre diamantové rezačky na rezanie obkladu

Na rýchle a presné rezanie obkladov, mramoru, keramiky, žuly, pieskovca, tehál a ďalších ľahkých stavebných materiálov

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), kotúč niekoľkými rezmi v abrazívnom materiáli obrúste napr. pieskovci

  • Rozdeľte väčšie prierezy obrobku na viaceré časti (otočný rez)

  • Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Aj napriek tomu, že nástroj je bezpečný, počas práce vždy používajte nasadené ochranné okuliare a ochranné oblečenie

  • Dodržiavajte informácie na štítku (max. otáčky!), obmedzenia týkajúce sa použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

250 mm

Vŕtanie

25,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie