Diamantový rezný kotúč pre staveniská
Diamantový rezný kotúč pre stavby HC JC TS
DIAMANTOVY KOTUC NA STAVBU-BO25,4-D300MM
Obj. č. 0668771301
EAN 4048539444236
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kotúč na staveniská pre univerzálne použitie na betón, vystužený betón, kameninové tehly, tehly a pod.
- Odvetrávacie segmenty na lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu v porovnaní s bežnými segmentmi
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach rýchlo otupia a pri príliš nízkej obvodovej rýchlosti sa rýchlo opotrebúvajú
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Rozdeľte väčšie prierezy obrobku na viaceré časti (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce ochranné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobnú prevádzku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Pre ručné frézy, podlahové píly a stacionárne/stolové píly
- Na suché aj mokré rezanie
Priemer (Ø) | 300 mm |
Vŕtanie | 25,4 mm |
Výška segmentu | 10 mm |
Hrúbka segmentu | 3,0 mm |
Počet segmentov | 20 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 6400 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 100 m/s |