Diamantový rezný kotúč pre strechy Longlife & Speed
Diamantový rezný kotúč LS, na strechy
DIAMANTOVY KOTUC L&S STRECHA D125
Obj. č. 5526840125
EAN 4058794210644
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálna kvalita rezania
Extra úzka, jemne zúbkovaná uzatvorená rezná hrana umožňuje absolútne presné, rýchle rezy a čisté rezné hrany.
Absolútne hladká prevádzka
Kotúč sa nekýva ani nevibruje vďaka vlnitému nosiču špeciálne zosilnenému v strede
Rezanie bez potreby vynaloženia väčšej sily
Extrémne úzky segment veľmi precízne využíva reznú silu.
Optimalizované chladenie a spoľahlivé označenie smeru
Špeciálne chladiace otvory so „šípkovým usporiadaním“ poskytujú dodatočné chladenie a slúžia ako ukazovateľ smeru otáčania.
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach otupujú a pri nedostatočne rýchlom otáčaní sa príliš rýchlo opotrebúvajú
- Ak sa stratí ľahkosť rezania (nastáva silné iskrenie), nabrúste kotúč pomocou rezania abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca
- Väčšie prierezy obrobku rozrežte na niekoľko úsekov
- Pracujte bez tlačenia – hmotnosť stroja je dostačujúca. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek vysokej úrovni bezpečnosti tohto nástroja pri práci vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie
- Riaďte sa informáciami na štítku (max. otáčky), obmedzeniami používania a bezpečnostnými pokynmi
- Smer šípky na kotúči sa musí zhodovať so smerom otáčania stroja
- Nepoužívajte na brúsenie bočnou stranou
- Používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)
- Upnutie môže vykonať len vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, otestujte fungovanie)
- V prípade nesprávneho upnutia, nesprávneho používania brúsnych nástrojov alebo ich poškodenia hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia
Hárky údajov(X)
- Obzvlášť vhodné pre jemné/tvrdé hlinené tehly, starý betón, betón, vymývaný betón, zámkovú dlažbu, betónové rozvody, mramor, jemnú/tvrdú žulu, kameninové potrubia, jemné/tvrdé kameninové tehly, jemný/tvrdý Poroton, betónové dlažby/esovky, glazúrované esovky a esovky typu Frankfurt
- Pre suché aj mokré rezanie
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 12 mm |
Hrúbka segmentu | 1,8 mm |
Spojenie segmentov | Spekaný |
Otáčky max. | 13300 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |