Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamantový rezný kotúč pre strechy Longlife & Speed

Diamantový rezný kotúč LS, na strechy
DIAMNTOVY KOTUC NA STRECHY D230

Obj. č. 5526840230

EAN 4058794185010

Cena za zvolené balenie
Diamantový rezný kotúč pre strechy Longlife & Speed

Obj. č. 5526840230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Super úzky diamantový rezný kotúč s mimoriadne jednoduchým rezaním, veľmi dlhou prevádzkovou životnosťou a hlavne širokou škálou použitia, ktorý bol špeciálne vytvorený pre pokrývanie.

Optimálna kvalita rezania


Extra úzka, jemne zúbkovaná uzatvorená rezná hrana umožňuje absolútne presné, rýchle rezy a čisté rezné hrany.



Absolútne hladká prevádzka


Kotúč sa nekýva ani nevibruje vďaka vlnitému nosiču špeciálne zosilnenému v strede



Rezanie bez potreby vynaloženia väčšej sily


Extrémne úzky segment veľmi precízne využíva reznú silu.



Optimalizované chladenie a spoľahlivé označenie smeru


Špeciálne chladiace otvory so „šípkovým usporiadaním“ poskytujú dodatočné chladenie a slúžia ako ukazovateľ smeru otáčania.

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach otupujú a pri nedostatočne rýchlom otáčaní sa príliš rýchlo opotrebúvajú

  • Ak sa stratí ľahkosť rezania (nastáva silné iskrenie), nabrúste kotúč pomocou rezania abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca

  • Väčšie prierezy obrobku rozrežte na niekoľko úsekov

  • Pracujte bez tlačenia – hmotnosť stroja je dostačujúca. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Napriek vysokej úrovni bezpečnosti tohto nástroja pri práci vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie

  • Riaďte sa informáciami na štítku (max. otáčky), obmedzeniami používania a bezpečnostnými pokynmi

  • Smer šípky na kotúči sa musí zhodovať so smerom otáčania stroja

  • Nepoužívajte na brúsenie bočnou stranou

  • Používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)

  • Upnutie môže vykonať len vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, otestujte fungovanie)

  • V prípade nesprávneho upnutia, nesprávneho používania brúsnych nástrojov alebo ich poškodenia hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Obzvlášť vhodné pre jemné/tvrdé hlinené tehly, starý betón, betón, vymývaný betón, zámkovú dlažbu, betónové rozvody, mramor, jemnú/tvrdú žulu, kameninové potrubia, jemné/tvrdé kameninové tehly, jemný/tvrdý Poroton, betónové dlažby/esovky, glazúrované esovky a esovky typu Frankfurt

  • Pre suché aj mokré rezanie

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

230 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

12 mm

Hrúbka segmentu

2,2 mm

Spojenie segmentov

Spekaný

Otáčky max.

6600 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie