Diamantový rezný kotúč s dlhou životnosťou pre záhradníctvo a terénne úpravy
Diam. rezný kotúč pre záhr. a poľnohosp. stavby
REZNY KOTUC-DIA-LL-BO25,4-D350MM
ZEBRA
Obj. č.
0666723351
EAN 4048539445103
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre ručné/podlahové píly. Diamantový rezný kotúč špeciálne vyvinutý na použitie v záhradníctve a lesníctve, hlavne na betón, železobetón, škváru, tehlu, prírodný kameň, nezakryté betónové zmesi a pod.
- Mimoriadne vysoké segmenty: 15 mm
- Odvetrávacie segmenty na lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu v porovnaní s bežnými segmentmi
Upozornenie
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Režte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Pracujte bez použitia tlaku – hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek úrovni bezpečnosti, ktorú nástroj ponúka, vždy používajte počas práce bezpečnostné okuliare a oblečenie
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálna rýchlosť rotácie), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na suché aj mokré rezanie
Priemer (Ø) | 350 mm |
Vŕtanie | 25,4 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Hrúbka segmentu | 3,2 mm |
Počet segmentov | 24 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 5400 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 100 m/s |