Diamantový segmentový pílový list Starlock, Longlife
Diamantový pílový list Starlock, okrúhly
CEPEL-DIAMANT-MULTICUTER-STARLOCK-D85MM
Obj. č. 0696121330
EAN 4046777885811
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne dlhá prevádzková životnosť
- Diamantová povrchová úprava zaručuje dlhú životnosť.
- Segmentový pílový list možno otáčať, aby sa optimalizovalo opotrebenie pílového listu.
Presná práca v rohoch
Segmentový pílový list umožňuje presné rezanie v rohoch.
3D upínací držiak (Starlock)
- Výnimočne vysoký prenos výkonu s nízkym opotrebovaním
- 3-krát dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní so systémami s bežným typom upínania
- Oveľa lepší odvod materiálu
- Presné výsledky
- Vysoké rýchlosti rezania
- Výborná kompatibilita s existujúcimi systémami upínania
V spojení s adaptérom Starlock (č. pol. 0696121100) taktiež vhodný na použitie s multifunkčnou frézou EMS 2.0.
Hárky údajov(X)
Priemer | 85 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Materiál | Diamant |
Typ upnutia | Starlock |
Vyhotovenie plátu píly | Segment |
Materiály určené na spracovanie | Obkladové prvky, GFK |
Vhodné stroje | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, adaptér 0696 121 100, Bosch GOP 10,8V, Fein Multimaster (250W) |