Diamantový zapúšťač zásuviek PKD
Diamantový zapúšťač zásuviek PKD
VÓTACIA KORUNKA-DIA-PKDN-D68MM
Obj. č. 066864168
EAN 4049557388304
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne riešenie s výnimočne vysokou rýchlosťou vŕtania na vápennopieskové tehly s výnimočne vysokou hustotou + pripojovací závit M16.
Zvýšená bezpečnosť a až 6-krát rýchlejšie vŕtanie ako s bežnými diamantovými zapúšťačmi zásuviek
Laserom zvárané rezné hrany PCD
Optimálne odstraňovanie prachu z vŕtania a jednoduché vyberanie vyvŕtaného jadra
Umožnené špeciálnym tvarom tela vŕtacej korunky s výnimočne širokými štrbinami na odvádzanie prachu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 68 mm |
Hĺbka vŕtania min. | 90 mm |
Počet segmentov | 3 KS |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |