Diamantový zapúšťač zásuviek S50-S
Diamantový zapúšťač zásuviek S50-S
DIAMANTOVA VRTACIA KORUNKA S50S D68MM
Obj. č. 0668605068
EAN 4052712103636
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálny úsporný zapúšťač zásuviek ponúka výbornú rýchlosť vŕtania a dlhú prevádzkovú životnosť so spojovacím závitom M16 a dierkovaným krytom na odsávanie prachu.
Rýchle vŕtanie
Laserom zvárané horné segmenty
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 68 mm |
Hĺbka vŕtania min. | 70 mm |
Výška segmentu | 8 mm |
Počet segmentov | 4 KS |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!