Diamantový zapúšťač zásuviek S50-S
Diamantový zapúšťač zásuviek S50-S
DIAMANTOVA VRTACIA KORUNKA S50S D82MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle vŕtanie
Laserom zvárané horné segmenty
Priemer (Ø) | 82 mm |
Hĺbka vŕtania min. | 70 mm |
Výška segmentu | 8 mm |
Počet segmentov | 5 KS |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Hárky údajov(X)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!