Diamantový zapúšťač zásuviek S50
Diamantový zapúšťač zásuviek S50
VRTACIA DIAMANTOVA KORUNKA S50 D68MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchle vŕtanie
Laserom zvárané strešné segmenty
Vynikajúce odvádzanie prachu z vŕtania
Tradičné jadrové vrtáky s diagonálne usporiadanými štrbinami na vyhadzovanie prachu
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 68 mm |
Hĺbka vŕtania min. | 70 mm |
Výška segmentu | 8 mm |
Počet segmentov | 4 PCS |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!