Diamantový zapúšťač zásuviek U90
Diamantový zapúšťač zásuviek U90
KORUNKA JADROVA DIA U90-D68MM-WL70MM
Obj. č. 066663568
EAN 4056807202419

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálne odstraňovanie prachu z vŕtania a jednoduché vyberanie vyvŕtaného jadra
vďaka špeciálnemu prevedeniu hrotov s mimoriadne širokými vysúvacími drážkami
Veľmi rýchle a efektívne vŕtanie bez chvenia
Laserom zvárané horné segmenty s krátkymi zubami v špeciálnom blokovom usporiadaní
Mimoriadne univerzálny
Dokáže vŕtať takmer do všetkých významných kamenných materiálov, do ktorých môže elektrikár potrebovať vŕtať
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 68 mm |
Hĺbka vŕtania min. | 70 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Počet segmentov | 8 KS |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!