Diamantový zapúšťač zásuviek U90-S
Diamantový zapúšťač zásuviek U90-S
DIAMANTOVA VRTACIA KORUNKA U90 D82 L70
Obj. č. 0666635082
EAN 4056807202365
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používa sa s alebo bez odsávania prachu
Umožňuje to kombinácia tela špeciálneho jadrového vrtáka, dierkovaného krytu a prídavnej chladiacej cievky
Veľmi rýchle a účinné vŕtanie bez ostrín
Vrchné segmenty s krátkymi zubami zvárané laserom v špeciálnom blokovom usporiadaní
Mimoriadne univerzálny
Vŕta prakticky všetky významné kamenné materiály, ktoré môže elektrikár potrebovať vŕtať.
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 82 mm |
Hĺbka vŕtania min. | 70 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Počet segmentov | 12 KS |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!