Diamond cutting disc construction site LS RS 23
Diamond cutting disc construction site LS RS 23
KOTUC-REZNY-DIAMANT-LS-RS-22,23-D180MM
ZEBRA
Obj. č.
5526666180
EAN 4065746652094
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall chasers
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 180 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Hrúbka segmentu | 2,4 mm |
Počet segmentov | 13 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 8500 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!