Diamond cutting disc construction site LS RS 23
Diamond cutting disc construction site LS RS 23
KOTUC-REZNY-DIAMANT-LS-RS-22,23-D230MM
ZEBRA
Obj. č.
5526666230
EAN 4065746617451
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall chasers
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 230 mm |
Vŕtanie | 22.23 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Hrúbka segmentu | 2.4 mm |
Počet segmentov | 15 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 6600 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!