Diamond cutting disc natural stone LS
Diamond cutting disc natural stone LS
ZEBRA
Obj. č.
0666724355
EAN 4099618175428
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Diamond cutting disc with extremely long service life and very high cutting speed, specially developed for natural stone
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 350 mm |
Vŕtanie | 25.4 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Hrúbka segmentu | 3.2 mm |
Počet segmentov | 28 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 5400 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!