Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamond cutting disc tiles SP TG 12-A

Diamond cutting disc tiles SP TG 12-A
KOTUC-DIA-(TG12)-A-BR10,0-D76MM
ZEBRA

Obj. č. 0666410076
EAN 4056807804880

Cena za zvolené balenie
Diamond cutting disc tiles SP TG 12-A

Obj. č. 0666410076
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
Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

76 mm

Vŕtanie

10.0 mm

Výška segmentu

6.5 mm

Hrúbka segmentu

1.3 mm

Spojenie segmentov

Spekaný

Otáčky max.

20100 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Norma EN

13236

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie