Diamond dry core drill bit PREMIUM 23
Diamond dry core drill bit PREMIUM 23
KORUNKA-VRT-DIA-SUCH-LS-1 1/4IN-D52-L400
ZEBRA
Obj. č.
5456275052
EAN 4099618029769
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Extremely versatile premium diamond dry core drill bits with very high drilling speed and very long service life
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 52 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Dĺžka | 476 mm |
Verzia | Segmented |
Výška segmentu | 11 mm |
Hrúbka segmentu | 3 mm |
Počet segmentov | 4 KS |
Prípojný závit | 11/4“ |
Spojenie segmentov | Laser |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!