Diamond wet core drill bit 23
Diamond wet core drill bit 23
JADROVY-VRTAK-1 1/4IN-L400-D164MM
Obj. č.
5457075164
EAN 4099618021763
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Long-life, high-quality and great-value diamond wet core drill bits for virtually all construction trades
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Prípojný závit | 11/4“ |
Durchmesser (Ø) | 164 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Dĺžka | 477 mm |
Výška segmentu | 11 mm |
Hrúbka segmentu | 3 mm |
Počet segmentov | 8 KS |
Verzia | Segmentované |
Spojenie segmentov | Laser |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!