Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamond wet core drill bit 23

Diamond wet core drill bit 23
JADROVY-VRTAK-1/2IN-L200-D16MM

Obj. č. 5457070016
EAN 4099618021633

Cena za zvolené balenie
Diamond wet core drill bit 23

Obj. č. 5457070016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Long-life, high-quality and great-value diamond wet core drill bits for virtually all construction trades
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Prípojný závit

1/2 inch

Priemer (Ø)

16 mm

Pracovná dĺžka

200 mm

Dĺžka

255 mm

Výška segmentu

9 mm

Hrúbka segmentu

2.2 mm

Počet segmentov

1 KS

Verzia

Prstenec

Spojenie segmentov

HFI

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér Pre vŕtaciu korunku

ADAPTER KBT WDS-M (1 1/4-1/2-K)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér Pre vŕtaciu korunku

REDUKCIA-KBT-(1 1/4ZO-M)-(1/2ZO-K

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér Pre vŕtaciu korunku

ADAPTER KBT (DDBI-M) (1 1/4-1/2)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér Pre vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-CDT-(DDBU-M)-(1 1/

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Predlžovací nadstavec Pre 1/2 vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1/2IN-L200MM

Od priemeru jadrového vrtáka 32 mm
x 1 ks
Predlžovací nadstavec Pre 1/2 vŕtaciu korunku

PREDLZENIE-KBT-1/2ZO-L500MM

Od priemeru jadrového vrtáka 32 mm
x 1 ks
Predĺženie Pre 1 1/4 vŕtaciu korunku

PREDLZENIE DIA JADR KORUN 1 1/4IN-L300MM

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Predĺženie Pre 1 1/4 vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L500

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Predĺženie Pre 1 1/4 vŕtaciu korunku

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L100

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie