Diamond wet core drill bit 23
Diamond wet core drill bit 23
JADROVY-VRTAK-1/2IN-L200-D18MM
Obj. č.
5457070018
EAN 4099618021626
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Long-life, high-quality and great-value diamond wet core drill bits for virtually all construction trades
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Prípojný závit | 1/2 inch |
Priemer (Ø) | 18 mm |
Pracovná dĺžka | 200 mm |
Dĺžka | 255 mm |
Výška segmentu | 9 mm |
Hrúbka segmentu | 2.2 mm |
Počet segmentov | 1 KS |
Verzia | Prstenec |
Spojenie segmentov | HFI |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!