Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Diamond wet core drill bit LL & SP 23

Diamond wet core drill bit LL & SP 23
KORUNKA JADROVA DIA LS-1 1/4IN-D61-L400
ZEBRA

Obj. č. 5456075061
EAN 4099618024627

Cena za zvolené balenie
Diamond wet core drill bit LL & SP 23

Obj. č. 5456075061

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

High-tech diamond wet core drill bits with maximum fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life. For all construction trades.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Prípojný závit

11/4“

Priemer (Ø)

61 mm

Pracovná dĺžka

400 mm

Dĺžka

476 mm

Výška segmentu

11 mm

Hrúbka segmentu

3 mm

Počet segmentov

5 KS

Verzia

Segmented

Spojenie segmentov

Laser

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

ADAPTER KBT WDS-M (1 1/4-1/2-K)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

REDUKCIA-KBT-(1 1/4ZO-M)-(1/2ZO-K

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

ADAPTER KBT (DDBI-M) (1 1/4-1/2)

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Adaptér pre jadrovú vrtnú korunku

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-CDT-(DDBU-M)-(1 1/

Spojovací adaptér pre iné spoločnosti a stroje WDS
x 1 ks
Rozšírenia pre 1/2-palcové jadrové vrtáky

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1/2IN-L200MM

Od priemeru jadrového vrtáka 32 mm
x 1 ks
Rozšírenia pre 1/2-palcové jadrové vrtáky

PREDLZENIE-KBT-1/2ZO-L500MM

Od priemeru jadrového vrtáka 32 mm
x 1 ks
Predlžovací nástavec pre 1 1/4-palcový jadrový vrták

PREDLZENIE DIA JADR KORUN 1 1/4IN-L300MM

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Predlžovací nástavec pre 1 1/4-palcový jadrový vrták

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L500

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Predlžovací nástavec pre 1 1/4-palcový jadrový vrták

PRISLUSENSTVO-EXTENSION-CDT-1 1/4IN-L100

Pre vŕtacie korunky s priemerom od 50 mm
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie